HAUPA - Schnellverbinder gelb 4,0-6,0 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260504
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - Polyamid (PA)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923171902
Sonepar Artikelnummer
121113129
Hersteller Artikelnummer
260504
Hersteller Typ
260504
Hersteller Artikel Nr.:
260504
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon


