HAUPA - Schnellverbinder rot 0,5-1,0 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260336
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - Polyamid (PA)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089030
Sonepar Artikelnummer
120097719
Hersteller Artikelnummer
260336
Hersteller Typ
260336
Hersteller Artikel Nr.:
260336
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Polypropylen


