HAUPA - Schnellverbinder rot 0,5-1,0 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260500
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - Polyamid (PA)
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923171872
Sonepar Artikelnummer
121113127
Hersteller Artikelnummer
260500
Hersteller Typ
260500
Hersteller Artikel Nr.:
260500
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon


