HAUPA - Schnellwechselaufnahme für Lochsägen ''RE-LOAD''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392010
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Lochsägen - 14 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567583
Sonepar Artikelnummer
121050499
Hersteller Artikelnummer
392010
Hersteller Typ
392010
Hersteller Artikel Nr.:
392010
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Lochsägen:
14 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.046 kg


