HAUPA - Schrauben/Dübel Sortiment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792821
Bestückung - sonstige
Anzahl der Schrauben - 1125
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615611
Sonepar Artikelnummer
121050426
Hersteller Artikelnummer
792821
Hersteller Typ
792821
Hersteller Artikel Nr.:
792821
Bestückung:
sonstige
Anzahl der Schrauben:
1125
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
6.000 kg


