Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' 4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110760

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583941

Sonepar Artikelnummer

121050794

Hersteller Artikelnummer

110760

Hersteller Typ

110760

Hersteller Artikel Nr.:

110760

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Klingenbreite:

4 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.014 kg

Material: Einsätze: Chrom-Vanadium-Stahl, Einsätze: Xtra-Molybdän-Stahl (S2) | Industriequalität | Normen: DIN-/ISO-Normen | Oberfläche: silber matt