Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' 5,5 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' 5,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110759

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583934

Sonepar Artikelnummer

121050737

Hersteller Artikelnummer

110759

Hersteller Typ

110759

Hersteller Artikel Nr.:

110759

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Klingenbreite:

5.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.015 kg

Material: Einsätze: Chrom-Vanadium-Stahl, Einsätze: Xtra-Molybdän-Stahl (S2) | Industriequalität | Normen: DIN-/ISO-Normen | Oberfläche: silber matt