HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' H5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110749
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 5 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923583910
Sonepar Artikelnummer
121050169
Hersteller Artikelnummer
110749
Hersteller Typ
110749
Hersteller Artikel Nr.:
110749
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.016 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität


