HAUPA - Schraubendrehereinsätze 1/4'' H8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110718
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 8 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923583262
Sonepar Artikelnummer
121050619
Hersteller Artikelnummer
110718
Hersteller Typ
110718
Hersteller Artikel Nr.:
110718
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.018 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität


