Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubensicherung hochfest ''HUPlockH'' Dosierer 50 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubensicherung hochfest ''HUPlockH'' Dosierer 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170240

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Physische Form - Spray

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573355

Sonepar Artikelnummer

120370039

Hersteller Artikelnummer

170240

Hersteller Typ

170240

Hersteller Artikel Nr.:

170240

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Physische Form:

Spray

Inhalt:

50 ml

Transparent:

Nein

Max. Temperatur:

150 °C

Verarbeitungszeit:

0 s

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

Dose

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

50 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.083 kg

Anwendung: HUPlockH Für alle Schrauben mit Gewinden bis M20. Mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar. Eigenschaften: Handfest: 10 - 20 Minuten Funktionsfest: 1 - 3 Stunden Temperaturbeständig: -55 bis +150°C