Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubensicherung mittelfest ''HUPlockM'' Dosierer 50 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubensicherung mittelfest ''HUPlockM'' Dosierer 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170238

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 50 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573348

Sonepar Artikelnummer

120370038

Hersteller Artikelnummer

170238

Hersteller Typ

170238

Hersteller Artikel Nr.:

170238

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Inhalt:

50 ml

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.083 kg

Anwendung HUPlockM: Für alle Schrauben mit Gewinden bis M36. Hochviskos, mittelfest, demontierbar. Eigenschaften: Handfest: 10 - 20 Minuten Funktionsfest: 1 - 3 Stunden Temperaturbeständig: -55 bis +150°C