HAUPA - Schraubensortiment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792802
Bestückung - sonstige
Anzahl der Schrauben - 1425
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513887
Sonepar Artikelnummer
120165400
Hersteller Artikelnummer
792802
Hersteller Typ
792802
Hersteller Artikel Nr.:
792802
Bestückung:
sonstige
Anzahl der Schrauben:
1425
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
5.022 kg


