HAUPA - Schraubensortiment Pan Head

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792804
Bestückung - Halbrundkopf-Holzschrauben
Anzahl der Schrauben - 1700
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923515690
Sonepar Artikelnummer
120176091
Hersteller Artikelnummer
792804
Hersteller Typ
792804
Hersteller Artikel Nr.:
792804
Bestückung:
Halbrundkopf-Holzschrauben
Anzahl der Schrauben:
1700
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
6.000 kg


