HAUPA - Schraubensortiment ''Senkkopf''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792806
Bestückung - Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben - 1800
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923515768
Sonepar Artikelnummer
120303450
Hersteller Artikelnummer
792806
Hersteller Typ
792806
Hersteller Artikel Nr.:
792806
Bestückung:
Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben:
1800
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
5.000 kg


