HAUPA - Schraubensortiment ''Senkkopf'' spezial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792810
Bestückung - Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben - 1800
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519766
Sonepar Artikelnummer
120176090
Hersteller Artikelnummer
792810
Hersteller Typ
792810
Hersteller Artikel Nr.:
792810
Bestückung:
Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben:
1800
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
5.760 kg


