HAUPA - Schrauberbit 0,6x4,5/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102110
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Klingenbreite - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145941
Sonepar Artikelnummer
120098693
Hersteller Artikelnummer
102110
Hersteller Typ
102110
Hersteller Artikel Nr.:
102110
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.104 kg


