HAUPA - Schrauberbit 0,8x5,5/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102112
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Klingenbreite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145958
Sonepar Artikelnummer
120098682
Hersteller Artikelnummer
102112
Hersteller Typ
102112
Hersteller Artikel Nr.:
102112
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.115 kg


