HAUPA - Schrauberbit PH 1/25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102152
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 25 mm
Bitgröße - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923151911
Sonepar Artikelnummer
120101098
Hersteller Artikelnummer
102152
Hersteller Typ
102152
Hersteller Artikel Nr.:
102152
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.062 kg
DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 10 Stück SB-verpackt


