HAUPA - Schrauberbit PH 2/25 mm reduced

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102155
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 25 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508012
Sonepar Artikelnummer
121050750
Hersteller Artikelnummer
102155
Hersteller Typ
102155
Hersteller Artikel Nr.:
102155
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
25 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.064 kg
DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 10 Stück SB-verpackt, für PH 1 und PH 2


