HAUPA - Schrauberbit PZ 1/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102118
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145989
Sonepar Artikelnummer
120098695
Hersteller Artikelnummer
102118
Hersteller Typ
102118
Hersteller Artikel Nr.:
102118
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.107 kg
DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 10 Stück SB-verpackt


