HAUPA - Schrauberbit PZ 2/150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102198
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 150 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923152147
Sonepar Artikelnummer
120101121
Hersteller Artikelnummer
102198
Hersteller Typ
102198
Hersteller Artikel Nr.:
102198
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
150 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.360 kg
DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 10 Stück SB-verpackt


