HAUPA - Schrauberbit PZ 2/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102120
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145996
Sonepar Artikelnummer
120098684
Hersteller Artikelnummer
102120
Hersteller Typ
102120
Hersteller Artikel Nr.:
102120
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.123 kg
DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 10 Stück SB-verpackt


