HAUPA - Schrauberbit PZ/FL 1/90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101880
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 90 mm
Bitgröße - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557270
Sonepar Artikelnummer
121050673
Hersteller Artikelnummer
101880
Hersteller Typ
101880
Hersteller Artikel Nr.:
101880
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
90 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.045 kg
Dieses neue kombinierte Profil hat beim Schrauben den Vorteil, dass der ''Cam-Out-Effect” reduziert wird und eine höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. nur Flachschlitz gewährleistet ist.


