HAUPA - Schrauberbit PZ/FL 2/90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101882
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 90 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557287
Sonepar Artikelnummer
121050452
Hersteller Artikelnummer
101882
Hersteller Typ
101882
Hersteller Artikel Nr.:
101882
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
90 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.046 kg
Dieses neue kombinierte Profil hat beim Schrauben den Vorteil, dass der ''Cam-Out-Effect” reduziert wird und eine höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. nur Flachschlitz gewährleistet ist.


