HAUPA - Schrauberbit TiN PH 1/25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102156
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Bitgröße - 1 mm
Federkugelbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923151935
Sonepar Artikelnummer
120101100
Hersteller Artikelnummer
102156
Hersteller Typ
102156
Hersteller Artikel Nr.:
102156
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.064 kg
Schrauberbit, PhillipsDIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4“, 10 Stück SB-verpackt


