HAUPA - Schrauberbit TiN PZ 1/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102184
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 1 mm
Federkugelbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923152079
Sonepar Artikelnummer
120101114
Hersteller Artikelnummer
102184
Hersteller Typ
102184
Hersteller Artikel Nr.:
102184
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.106 kg
Schrauberbit, PozidrivDIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4“, 10 Stück SB-verpackt


