HAUPA - Schrauberbit TiN PZ 1/90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102192
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 90 mm
Bitgröße - 1 mm
Federkugelbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923152116
Sonepar Artikelnummer
120101118
Hersteller Artikelnummer
102192
Hersteller Typ
102192
Hersteller Artikel Nr.:
102192
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
90 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.177 kg
Schrauberbit, PozidrivDIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4“, 10 Stück SB-verpackt


