HAUPA - Schrauberbit Tx 15/25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102200
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923152154
Sonepar Artikelnummer
120101122
Hersteller Artikelnummer
102200
Hersteller Typ
102200
Hersteller Artikel Nr.:
102200
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.061 kg


