HAUPA - Schrauberbit Tx 20/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102124
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923146016
Sonepar Artikelnummer
120098697
Hersteller Artikelnummer
102124
Hersteller Typ
102124
Hersteller Artikel Nr.:
102124
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.110 kg


