HAUPA - Schrauberbit Tx 25/25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102204
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923152178
Sonepar Artikelnummer
120101124
Hersteller Artikelnummer
102204
Hersteller Typ
102204
Hersteller Artikel Nr.:
102204
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.065 kg


