HAUPA - Schrauberbit Tx 25/50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102126
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923146023
Sonepar Artikelnummer
120098698
Hersteller Artikelnummer
102126
Hersteller Typ
102126
Hersteller Artikel Nr.:
102126
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.112 kg


