Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubhaken 50 x 4,2 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubhaken 50 x 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790900

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 4.2 mm

  • Schaftdurchmesser - 4.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923532161

Sonepar Artikelnummer

121050573

Hersteller Artikelnummer

790900

Hersteller Typ

790900

Hersteller Artikel Nr.:

790900

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

4.2 mm

Schaftdurchmesser:

4.2 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Kunststoffummantelt:

Nein

Schaftlänge:

50 mm

Gewindelänge:

18 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.006 kg

stahlverzinkt