Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubhaken 80 x 5,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubhaken 80 x 5,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790902

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 5.8 mm

  • Schaftdurchmesser - 5.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923532178

Sonepar Artikelnummer

121050707

Hersteller Artikelnummer

790902

Hersteller Typ

790902

Hersteller Artikel Nr.:

790902

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

5.8 mm

Schaftdurchmesser:

5.8 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Kunststoffummantelt:

Nein

Schaftlänge:

80 mm

Gewindelänge:

32 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.008 kg

stahlverzinkt