Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraublocher M63

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraublocher M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180525

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 63

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923170103

Sonepar Artikelnummer

121050626

Hersteller Artikelnummer

180525

Hersteller Typ

180525

Hersteller Artikel Nr.:

180525

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 63

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.974 kg

passend für metrische Kabelverschraubungen nach der neuen Euro-Norm EN 50262, mit drei Schneiden für Eisenblech bis 2 mm, Stahlblech bis 1,5 mm, Nirosta-VA-Stahlblech bis 1,5 mm Stärke