HAUPA - Schraublocher PG 1 1/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180520
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 28.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173470
Sonepar Artikelnummer
121050451
Hersteller Artikelnummer
180520
Hersteller Typ
180520
Hersteller Artikel Nr.:
180520
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
28.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.250 kg


