Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraublocher PG 36

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraublocher PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180514

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG36

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923063733

Sonepar Artikelnummer

120097014

Hersteller Artikelnummer

180514

Hersteller Typ

180514

Hersteller Artikel Nr.:

180514

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG36

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.590 kg

passend für metrische Kabelverschraubungen nach der neuen Euro-Norm EN 50262, mit drei Schneiden für Eisenblech bis 2 mm, Stahlblech bis 1,5 mm, Nirosta-VA-Stahlblech bis 1,5 mm Stärke