Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraublocher PG 42

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraublocher PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180516

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG42

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923063740

Sonepar Artikelnummer

120097015

Hersteller Artikelnummer

180516

Hersteller Typ

180516

Hersteller Artikel Nr.:

180516

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG42

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.250 kg

passend für metrische Kabelverschraubungen nach der neuen Euro-Norm EN 50262, mit drei Schneiden für Eisenblech bis 2 mm, Stahlblech bis 1,5 mm, Nirosta-VA-Stahlblech bis 1,5 mm Stärke