Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubsockel natur bis 7,8mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubsockel natur bis 7,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262164

  • Länge - 1.5 mm

  • Breite - 1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923098544

Sonepar Artikelnummer

120097606

Hersteller Artikelnummer

262164

Hersteller Typ

262164

Hersteller Artikel Nr.:

262164

Länge:

1.5 mm

Breite:

1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

für Kabelbinder und eine schnelle und zuverlässige Befestigung von großen Rauten. Kabelbündeln und anderen Gegenständen, nicht UV-beständig