Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schraubsockel schwarz bis 7,8mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schraubsockel schwarz bis 7,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262165

  • Länge - 1.5 mm

  • Breite - 1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923139513

Sonepar Artikelnummer

120098467

Hersteller Artikelnummer

262165

Hersteller Typ

262165

Hersteller Artikel Nr.:

262165

Länge:

1.5 mm

Breite:

1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

für Kabelbinder und eine schnelle und zuverlässige Befestigung von großen Rauten. Kabelbündeln und anderen Gegenständen, nicht UV-beständig