Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schrumpfschlauch 1,6/0,8 10 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schrumpfschlauch 1,6/0,8 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262074

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557768

Sonepar Artikelnummer

120097664

Hersteller Artikelnummer

262074

Hersteller Typ

262074

Hersteller Artikel Nr.:

262074

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.100 kg

Schrumpfschlauch 1,6/0,8 mm (Vor-/Nachschrumpf-Durchmesser), 10 m (262074). Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Schrumpfverhältnis 2:1 für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Schrumpftemperatur ab ca. 70°C. Hersteller HAUPA.