Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schrumpfschlauch 20.0/10.0 5m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schrumpfschlauch 20.0/10.0 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262095

  • Ausführung - dünnwandig

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyolefine (PO-X)

  • Schrumpfrate - 2:1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557737

Sonepar Artikelnummer

120097676

Hersteller Artikelnummer

262095

Hersteller Typ

262095

Hersteller Artikel Nr.:

262095

Ausführung:

dünnwandig

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.007 kg

Schrumpfschlauch 20,0/10,0 mm (Vor-/Nachschrumpf-Durchmesser), 5 m (262095). Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Schrumpfverhältnis 2:1 für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Schrumpftemperatur ab ca. 70°C. Hersteller HAUPA.