HAUPA - Schrumpfschlauch 25.4/12.7 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262096
Ausführung - dünnwandig
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate - 2:1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557744
Sonepar Artikelnummer
120097677
Hersteller Artikelnummer
262096
Hersteller Typ
262096
Hersteller Artikel Nr.:
262096
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.007 kg


