Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schrumpfschlauch 9.5/4.8 10m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schrumpfschlauch 9.5/4.8 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262093

  • Ausführung - dünnwandig

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyolefine (PO-X)

  • Schrumpfrate - 2:1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557812

Sonepar Artikelnummer

120097674

Hersteller Artikelnummer

262093

Hersteller Typ

262093

Hersteller Artikel Nr.:

262093

Ausführung:

dünnwandig

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.007 kg

Schrumpfschlauch 9,5/4,8 mm (Vor-/Nachschrumpf-Durchmesser), 10 m (262093). Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Schrumpfverhältnis 2:1 für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Schrumpftemperatur ab ca. 70°C. Hersteller HAUPA.