Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schutzbrille

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schutzbrille

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120087

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Passend auf Korrekturbrille - Nein

  • Farbe der Gläser - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923501914

Sonepar Artikelnummer

120239766

Hersteller Artikelnummer

120087

Hersteller Typ

120087

Hersteller Artikel Nr.:

120087

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Passend auf Korrekturbrille:

Nein

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Ja

Kratzfest:

Ja

Verstellbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90049090

Gewicht:

0.031 kg

Schutzbrille mit glasklaren Gläsern, schwarz/oranger Nylonrahmen, Gläser aus Polycarbonat, niedriges Gewicht, hoher Tragekomfort, gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile, EN166, ANSI Z87.1