HAUPA - SDS-Aufnahme 14-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392024
Ausführung Schaft - SDS-plus-Aufnahme
Schaftdurchmesser - 11 mm
Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567651
Sonepar Artikelnummer
121050760
Hersteller Artikelnummer
392024
Hersteller Typ
392024
Hersteller Artikel Nr.:
392024
Ausführung Schaft:
SDS-plus-Aufnahme
Schaftdurchmesser:
11 mm
Geeignet für Lochsägen:
14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.046 kg


