HAUPA - SDS-Aufnahme 32-210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392026
Ausführung Schaft - SDS-plus-Aufnahme
Schaftdurchmesser - 11 mm
Geeignet für Lochsägen - 32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567668
Sonepar Artikelnummer
120518482
Hersteller Artikelnummer
392026
Hersteller Typ
392026
Hersteller Artikel Nr.:
392026
Ausführung Schaft:
SDS-plus-Aufnahme
Schaftdurchmesser:
11 mm
Geeignet für Lochsägen:
32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.046 kg


