HAUPA - SDS-Hammerbohrer 10x160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230448
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081119
Sonepar Artikelnummer
120097454
Hersteller Artikelnummer
230448
Hersteller Typ
230448
Hersteller Artikel Nr.:
230448
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.065 kg


