HAUPA - SDS-Hammerbohrer 10x210/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230450
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081133
Sonepar Artikelnummer
120097461
Hersteller Artikelnummer
230450
Hersteller Typ
230450
Hersteller Artikel Nr.:
230450
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.087 kg


