HAUPA - SDS-Hammerbohrer 10x260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230930/1
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168995
Sonepar Artikelnummer
121050491
Hersteller Artikelnummer
230930/1
Hersteller Typ
230930/1
Hersteller Artikel Nr.:
230930/1
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.107 kg


