HAUPA - SDS-Hammerbohrer 10x260/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230450/A
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081140
Sonepar Artikelnummer
120097462
Hersteller Artikelnummer
230450/A
Hersteller Typ
230450/A
Hersteller Artikel Nr.:
230450/A
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.118 kg


